メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ

メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ フォスター電機 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ フォスター電機

メリハリの効いた音質を持つネットワーク用フィルムコンデンサー。引き出し線には、評判の銅・銀合金線を使い、細部までこだわった使いやすいコンデンサーです。

仕様●コンデンサー容量:15μF●外形寸法(W×H×T×A):50×55×27×50mm アズワン品番67-0444-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64037464 CT15
11,900
11,880
13,068 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする