曜日別特売

空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-2-Aシリーズ <= 0.03°角度

空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-2-Aシリーズ <= 0.03°角度 - Festo

Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-2-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<

仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-2-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9595アズワン品番65-7990-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64048120DHTG-90-2-A
750,000
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする