SKF(日本エスケイエフ) SKF(日本エスケイエフ)の メカニカル部品 SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受) SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック ボールベアリング100mm180mm3220 A ボールベアリング100mm180mm3220 A 注文コード 64055104 仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:60.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9909 アズワン品番65-7931-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3220 A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64055104 3220 A ¥186,000 ¥179,800 ¥179,800 ¥197,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥219,780~ ¥199,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥307,780~ ¥279,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥65,978~ ¥59,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥91,278~ ¥82,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥62,678~ ¥56,980~ SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥571~ ¥519~ SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 税込¥8,798~ ¥7,998~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥27,478~ ¥24,980~ トップチェーンアクセサリー 椿本チエイン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥50,578~ ¥45,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)樹脂/プラスチック標準タイプ(穴あき) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります 標準タイプ(穴あき) ねじ軸タイプ カシメ軸タイプ フランジタイプ(樹脂軸受) シェアする マイページ 最近見た商品