ボールベアリング85mm110mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6990
アズワン品番65-7924-14
内容量1個
商品豆知識
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
