曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 30個入

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 30個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox

仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095アズワン品番65-7656-06内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64061946227699-1
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする