曜日別特売

SparkFun Soil Moisture Sensor with Screw Terminals

SparkFun Soil Moisture Sensor with Screw Terminals - SPARKFUNSparkFun Soil Moisture Sensor with Screw Terminals - SPARKFUNSparkFun Soil Moisture Sensor with Screw Terminals - SPARKFUN

Description
The SparkFun Soil Moisture Sensor is a simple breakout for measuring the moisture in soil and similar materials. The soil moisture sensor is pretty straightforward to use. The two large, exposed pads function as probes for the sensor, together acting as a variable resistor. The more water that is in the soil means the better the conductivity between the pads will be, resulting in a lower resistance and a higher SIG out. This version of the Soil Moisture Sensor includes a 3-pin screw pin terminal pre-soldered to the board for easy wiring and setup.
To get the SparkFun Soil Moisture Sensor functioning, all you will need is to connect the VCC and GND pins to your Arduino-based device(or compatible development board). You will receive a SIG out, which will depend on the amount of water in the soil. One commonly known issue with soil moisture senors is their short lifespan when exposed to a moist environment. To combat this, we've had the PCB coated in gold finishing(ENIG, or Electroless Nickel Immersion Gold).
Note:Check the Hookup Guide below for assembly and weatherproofing instructions, as well as a simple example project that you can put together yourself!
Get Started with the Soil Moisture Sensor Guide

アズワン品番67-0426-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64063766SEN-13637
2,300
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする