曜日別特売

LTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10

LTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10 - SPARKFUNLTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10 - SPARKFUNLTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10 - SPARKFUN

Description
This high-gain duck antenna is designed for LTE devices that operate in the 690-960MHz and 1710-2690 MHz bands.
Combined with an SMA to U.FL Adapter, this duck antenna works perfectly with our LTE Cat M1/NB-IoT Shield.
Features
Center Frequency:690~960/1710~2690 MHz
Polarization:Linear
Gain:3dBi typ.
V.S.W.R:< 3.0
Impedance 50Ω

アズワン品番67-0420-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64070084CEL-15054
3,940
3,898
4,288(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする