ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm

ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:10mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2302 アズワン品番65-7947-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64109799 NA 4900
5,990
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする