折り畳み式自転車 20インチ EA986YBシリーズ

折り畳み式自転車 20インチ EA986YBシリーズ エスコ

仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●カラー:シルバー●重量(kg):18●フレーム材質:スチール●組立サイズ:147×56×100cm●折りたたみサイズ:83×40×58cm●推奨適応体重:65kg●サドル高さ:約750~930mm●フレームの折畳み部分を2重に固定●JISフレーム強度試験合格品●ノーパンクタイヤで空気入れ不要 アズワン品番65-9339-48 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64115478 EA986YB-2A
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする