SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 1セット 625個入
仕様
●入数:1リール(625個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●シリーズ:HLE●コード番号:208-8663
アズワン品番
65-7700-63
内容量
1セット(625個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64118445
HLE-105-02-L-DV-BE-K-TR
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表