SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 1セット 625個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(625個)
注文コード
64118445
品番
HLE-105-02-L-DV-BE-K-TR
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(625個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●シリーズ:HLE●コード番号:208-8663
アズワン品番
65-7700-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表