SAMTEC
コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13個)
注文コード
64119906
品番
IPD1-15-D-K-M
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8747
アズワン品番
65-7690-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表