空圧作動バルブ ボール

空圧作動バルブ ボール Festo

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 2 / 2 極複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5998 アズワン品番65-7983-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64136697 VZBM-A-11/2in.-RP-25-D-2-B2-PA20
66,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする