丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、17 種類のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9407
アズワン品番65-7595-71
内容量1個