8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
64173054
品番
653015113322
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8913
アズワン品番
65-7527-36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表