曜日別特売

LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ

LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ - エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ - エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ - エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ - エスコ

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64185724EA758XA-122
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする