圧力スイッチ CQ20-333シリーズ
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-51
内容量1個
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。