反射ワンタッチベルト #0308シリーズ

反射ワンタッチベルト #0308シリーズ CUC(中国産業)

反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。
優れた高視認で夜間最適!安全ワンタッチベルト
夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高める反射ワンタッチベルト。
腕や足の他に、自転車やカバンに簡単に取り付けられ夜間の視認性を確保できます。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
蛍光イエローと、蛍光シルバーからお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):30×300×4●商品重量(g):12●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):100×125×30●パッケージ重量(g):17●サイズ:F●色:蛍光イエロー●原産国:中国 アズワン品番65-8928-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64189346 #0308-97-F
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする