レバーシブルモーター(リード線タイプ) EA968CJシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:15W●起動トルク(N・m):0.090●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.42A、定格トルク/0.125N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.42A、定格トルク/0.10N・m 定格回転速度/1500rpm●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-11
内容量1台
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。