曜日別特売

cotta ケーキクーラー レクタングル 黒

cotta ケーキクーラー レクタングル 黒 - cottacotta ケーキクーラー レクタングル 黒 - cottacotta ケーキクーラー レクタングル 黒 - cotta

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
シンプルでスタイリッシュなブラックカラーで、使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。
衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。
錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。
パウンドケーキ2本や食パン1斤がのせられる、25×18cmレクタングルタイプ。ケーキクーラーとしてはもちろん、このままテーブルにサーブしてもおしゃれな佇まいです。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ステンレス・スチール形状外寸(mm)250×180×H25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386832697763
866
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする