曜日別特売

cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち

cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち - cottacotta スタンプクッキー型 森の仲間たち - cottacotta スタンプクッキー型 森の仲間たち - cotta

4種のスタンプ式クッキー型です。
かわいい動物の柄のクッキーが簡単に作れます。
うさぎ、くま、りす、たぬきのセットです。りすは少し腕が長い作りになっているので、ナッツなどを抱っこさせることができます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ABS寸法(mm)うさぎ32×50、くま35×43.5、りす46×45.5、たぬき36×47.5品名・タイプクッキー型耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1セット
注意
※火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386867691016
775
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする