曜日別特売

TWELITE UART MWシリーズ

TWELITE UART MWシリーズ - Mono Wireless

外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。
シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。
アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。
TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。
鉛フリー、RoHS対応です。

仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●※ そのほかの詳しい仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては、TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-28内容量1個
注意
※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。
※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。
※ そのほかの詳しい仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。
※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。
※2 国によっては、TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64214519MW-B-UART-P
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする