Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ

Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ アズワン

128×32ピクセルの2.23インチOLEDディスプレイ。OLEDドライバにSolomon Systech社製のSSD1305を採用した有機ELディスプレイモジュールです。本体サイズは63mm×26mmで、Raspberry Pi Picoより一回り大きくなっています。Raspberry Pi Picoはボード上のピンヘッダーにそのまま接続できます。表示画面サイズは55.02mm×13.10mm、インターフェースには4線式SPIとI2Cを使用できます。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。

仕様●ロジック電圧:3.3 V●動作電圧:3.3V/5V●解像度:128×32ピクセル●視野角:最大160°●インターフェース:4ワイヤSPI、I2C●本体サイズ:63.00×26.00mm●ディスプレイサイズ:55.02×13.10mm●ピクセルサイズ:0.41×0.39mm●ディスプレイタイプ:OLED●ドライバ:SSD1305●重量:16g●【セット内容】●2.23インチ OLEDディスプレイ ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品に含まれていません。別途、お買い求めください。 アズワン品番67-0396-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64220600 WAVESHARE-19750
3,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする