WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8751
アズワン品番
65-7527-83
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221887
648107131822
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表