曜日別特売
648107131822 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64221887

基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
64221887
品番
648107131822
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8751
アズワン品番
65-7527-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする