曜日別特売

FLINT ESP Programmer R3 ESPプログラマR3

FLINT ESP Programmer R3 ESPプログラマR3 - FLINTFLINT ESP Programmer R3 ESPプログラマR3 - FLINT

ESP-WROOM-02やESP32用のプログラマ
ESP-WROOM-02やESP32への書き込みに使用するプログラマです。
FLINT ESP Programmerの後継機種で、本製品ではESP32用書き込み安定化回路が内蔵され、コネクタがUSB Type-Cに変更されています。また、ケースが付属しています。
ESPマイコンは、書き込み時にスイッチの操作をしなくてはならないのですが、本プログラマの内蔵回路によりスイッチの操作が不要になりました。
シリアル-USB変換にはFTDI社のFT231XS-Rを使用し、3.3Vの3端子レギュレータやRESET/モード切り替えスイッチなども搭載しています。
ESP-WROOM-02とESP32は、書き込み時のENの立ち上がりタイミングがずれていて、ESP32の書き込みが安定しないという症状が発生しましたが、その対策として0.47μFのコンデンサと10Ωの抵抗を使用した書き込み安定化回路をESP32用に内蔵しました。
ESP-WROOM-02でも問題なく書き込みができます。

仕様●コネクタ:USB Type-C●電源:5V(USB-Type-C端子から供給)●表示:LED(Power/RX/TX)●リセッタブルヒューズ:電流-ホールド時 500mA(max)/トリップ時 1A●サイズ:50mm×20mm(ピンソケットを含む)●※USBケーブルは付属していません。●※FTDI BasicのピンソケットとはRX/TX/3.3V/GNDのみ共通ですが、他のピンは異なっているのでご注意ください。●【仕様の比較】●ESP Programmer●ESPProgrammer R3●外観●基板むきだし●ケース入り●コネクタ形状●USB Micro-B●USB Type-C●ESP32用書込み安定化回路●なし●あり●【資料】●サポートページ●ドライバーダウンロードアズワン品番67-0433-07内容量1個
注意
※USBケーブルは付属していません。
※FTDI BasicのピンソケットとはRX/TX/3.3V/GNDのみ共通ですが、他のピンは異なっているのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221975ESP-PROGRAMMER-R3
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする