ボールベアリング10mm26mm スラスト
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 10 mm、外径 26 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6292
アズワン品番65-7922-39
内容量1個
商品豆知識