曜日別特売

Flexiforce圧力センサー 25lbs

Flexiforce圧力センサー 25lbs - SPARKFUNFlexiforce圧力センサー 25lbs - SPARKFUNFlexiforce圧力センサー 25lbs - SPARKFUN

Description
This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.
The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.
This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.

アズワン品番67-0444-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235695SEN-08712
8,180
8,098
8,908(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする