曜日別特売

M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット

M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット - M5StackM5Stack Tough ESP32 IoT開発キット - M5StackM5Stack Tough ESP32 IoT開発キット - M5Stack

高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ
Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。
最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。
【構造設計】
Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用
耐紫外線のケース設計
ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定
【高度な統合性】
2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン
NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー
TFカードスロット
電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563
低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ
精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供
【拡張性】
プログラマブル拡張ボードを搭載
-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源
-RS485変換回路
-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)
M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張
【開発環境】
UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向
Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換
FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます
※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。
【セット内容】
M5Stack TOUGH
Type-C USB(1m)
2.5mm 六角レンチ
1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル
1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル
防水Oリング
ESP32-D0WD-V3
16MBフラッシュ+8MB PSRAM
防水・防塵
UV耐性のある筐体デザイン保護
2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン
高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ
12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給
RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース
開発プラットフォーム
- Arduino/UIFlow/ESP-IDF

仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243727M5STACK-K034
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする