ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子66590-1 1袋 50個入

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子66590-1 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate VI シリーズ
Multimate VI シリーズの非絶縁信号圧着コンタクトは、ステンレススチール製スプリングとスズめっき真鍮ボディを備えています。 Multimate VI シリーズ(コンタクトサイズ 16 )は、次のコネクタに使用することができます。 G シリーズ Mシリーズディープメイティング(M-DM) CPC Metrimate Econoseal

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type VI●併用可能製品:Gシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:21.06mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:66590-1●コード番号:782-9902 アズワン品番65-7530-51 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64245450 66590-1
4,990
4,898
5,388 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする