ダストキャップ シェルサイズ:17 III TVシリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:17 III TVシリーズ AMPHENOL

Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 17 種類あります。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8722 アズワン品番65-7610-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64251400 D38999/33Z17R
5,440
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする