RFターミネータ プラグ 4GHz

RFターミネータ プラグ 4GHz AMPHENOL

仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448 アズワン品番65-7716-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64256047 000-46650-51RFX
1,030
999
1,099 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする