アズワン アズワンの 建築金物 アズワンの 内装商品 アズワンの 吊り金具 棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ 棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ 注文コード 無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 金物の取付下地に適しています。 仕様●サイズ(mm):450×1200●厚み(mm):18●重量(kg):4.8●材質:パイン集成材 アズワン品番65-9254-89 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440DZ-23A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64257736 EA440DZ-23A ¥11,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フック(吊り金具) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パルケフック CB-29 シロクマ 税込¥1,538 ¥1,398 デルタフック CB-21 シロクマ 税込¥318 ¥289 ステン小判J形フック ST-57 シロクマ 税込¥439~ ¥399~ ストップ額吊 ST-95 シロクマ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ステン半丸J形フック ST-51 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 ミニフック ST-58 シロクマ 税込¥120~ ¥109~ 二連丸棒フック CB-27 シロクマ 税込¥2,968~ ¥2,698~ ハミルトンフック CB-41 シロクマ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ タカフック CB-9 シロクマ 税込¥989~ ¥899~ ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマ 税込¥9,018~ ¥8,198~ ラックスフック CW-5 シロクマ 税込¥5,058 ¥4,598 ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ トップフック ST-91 シロクマ 税込¥571 ¥519 バスケットへ ネクタイハンガー NH-100 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ハニーフック CB-12 シロクマ 税込¥1,428~ ¥1,298~ ツインフック CB-22 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品