配電ブロック 6極 1袋 10個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: 35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
- 仕様
- ●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:青●コード番号:201-4889
- アズワン品番
- 65-7760-54
- 内容量
- 1袋(10個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ

















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)



