ボールベアリング60mm95mm スラスト
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 60 mm、外径 95 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6299
アズワン品番65-7928-68
内容量1個
商品豆知識