粉末鉛ろう ロウ5g/フラックス5g
粉末タイプのロウ材です。
接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。
ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。
カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:鉛●作業温度:221℃●全長:70mm●内容量:粉末ハンダ5g、フラックス5g●引張強度:37N/mm2(3.8kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-46
内容量1個