曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 5個入

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921アズワン品番65-7584-23内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642900065227673-1
5,180
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする