SPARKFUN
SparkFun Serial Enabled LCD Kit
仕様
●シリーズ名:サードパーティー●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:LCD●シールドコネクタ:一般モジュール(基板)●マイコン:ATmega328(標準)
アズワン品番
67-0453-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64290654
LCD-10097
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください