マイクロサーボ FS90

マイクロサーボ FS90 アズワン

FEETECH社製の汎用のアナログマイクロサーボモーターです。
サーボホーンやネジが同梱されています。

仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.10sec/60°●無負荷電流(6V):120mA●ストールトルク(6V):1.5kg・cm●ストール電流(6V):800mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.12sec/60°●無負荷電流(4.8V):100mA●ストールトルク(4.8V):1.3kg・cm●ストール電流(4.8V):700mA●リード線の長さ:約250mm ±5mm●寸法:22.5×12.1 22.4mm●重量:9 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64291424 FEETECH-FS90-C2
810
809
890 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする