Grove - Mouse Encoder

Grove - Mouse Encoder - Seeed StudioGrove - Mouse Encoder - Seeed Studio

Grove - Mouser Encoder is mechanical incremental rotary encoder(A、B channel)with feedback of direction and speed[1]. It features standard Grove interface that will save your lots of work in wiring and programming. Also、it is well adapted to heavy duty and a harsh environment. This product can be applied in toys、robots、and consumer input devices.
Note that the rotating speed is designed to be less 1000 rad/min(radian per minute).
Features:Versatile for different environment.
Well adapted for heavy duty and harsh environment.
With detents and a nice feel.
Standard Grove interface for easier programming and wiring.
Accurate and reliable.
Operating voltage(V):3.3~5.5
Operating current(mA):10~13
Duty(constant speed):50%
Phase difference(constant speed):π/4
Pulse per circle:12

アズワン品番67-0461-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64294154103020030
2,000
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする