AMPHENOL
Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N
仕様
●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5707
アズワン品番
65-7590-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64294468
AT62-203-08141
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください