エスコ
150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット
仕様
●全長(色):150cm(赤・青・黄)●ねじサイズ:M12×P1.5オス●使用圧力:5.17MPa●Oリング付
アズワン品番
65-9243-15
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64308617
EA104AN
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください