TRUSCO
マグネットポケットA4用深型 MGPD-A4シリーズ
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
仕様
●色:白●規格:A4●幅(mm):240●奥行(mm):上部30下部12●高さ(mm):300●厚さ(mm):0.8●長さ(mm):300●厚さ(上部)×厚さ(下部)(mm):30×12●透明ポケットサイズ:280X30●材質/仕上:マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙●原産国:日本●コード番号:373-4095
アズワン品番
65-9710-09
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64315985
MGPD-A4-W
¥
1,937
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください