エスコ
LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16g
アズワン品番
65-9277-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64316369
EA758XA-133
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください