Arch Max v1.1

Arch Max v1.1 Seeed Studio

The Arch Max v1.1 is a mbed enabled development board specially for rapid prototyping. It's based on an STM32F407VET6 microcontroller with an ARM Cortex-M4F core running at 168MHz. It provides serial wire debug](SWD)debug、drag-and-drop programming and USB serial communication. It provides a complete and straightforward development document for your projects.
Features
mbed enabled
Online development tools(include IDE)
Complete and straightforward C/C++ SDK
Massive examples and tutorials
High-performance STM32F407VET6
ARM Cortex-M4 MCU with FPU of 168MHz
512 KB Flash memory、192 KB RAM
On-board programming and debug
Drag-and-drop programming
USB serial communication
SWD debug with GDB+ pyOCD/OpenOCD、Keil or IAR
Arduino form factor、compatible with lots of shields
Built-in Ethernet port、USB and SD card slot for Internet connectivity and data exchange
Parameter
Work Voltage:5V
Microcontroller:STM32F407VET6
Flash Memory:512kB
RAM:192kB
UART:4
I2C:3
SPI:3
CAN:2
SDIO:1
Camera interface:1
Eth:1
ADC Channels:8
I/O pins:40
Digital I/O Max Input Voltage:5.0V
Diameter:90mm×44mm

アズワン品番67-0461-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64317114 102110014
9,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする