コロタップ200 ポイントタップ(780)P1PM T200PM100JAMシリーズ
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
通り穴加工用。
被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6782
アズワン品番65-8247-30
内容量1本