モジュラーコネクタ III シリーズ メス 6極
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタは、シェルサイズが 9 種類で、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8643
アズワン品番65-7611-08
内容量1個