ボールベアリング40mm90mm スラスト

ボールベアリング40mm90mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6327 アズワン品番65-7925-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64332259 51408
34,000
33,980
37,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする