基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1セット 63個入

基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1セット 63個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3254 アズワン品番65-7538-42 内容量1セット(63個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64332846 66200211022
7,190
6,998
7,698 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする