コンタクトグリス GMシリーズ

コンタクトグリス GMシリーズ - サンハヤト

電気接点の酸化・硫化防止、摩耗低減に化学的に安定した合成油ベースの接点グリースです。
本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。
液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。
低温下での潤滑性に優れています。
低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
※リレー接点にはご使用になれません。

仕様●主成分:合成油●外観:白色グリース●NET:120ml(100g)アズワン品番67-0411-50危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64337895GM-L101
5,510
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする